NSB001-200 LLAVE AJUSTABLE ANTICHISPAS
Llave ajustable sin chispas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:NSB001-200
Rubix:798571279000
EAN:7314150284689

Documentos
Detalles de producto : NSB001-200 LLAVE AJUSTABLE ANTICHISPAS
Llave inglesa ajustable, adecuada para diferentes dimensiones de elementos de fijación. Material: Cobre-berilio. No genera chispas. Antimagnética y alta resistencia a la corrosión. Forjado. Estándar del producto ISO 6787.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 272 g |
|---|---|
| Apertura | 24 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Material | cobre-berilio |
| Peso | 290 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,62 € Sin IVA
/ unidad
201,61 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
