Referencias
Beta Tools:42BA 16
Rubix:798163435000
fabricante:000420816
EAN:8014230494296

Documentos
Detalles de producto : 42BA 16-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 185x40x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 151 g |
| Apertura | 16 mm |
| Longitud | 195 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 151 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
135,15 € Sin IVA
/ unidad
163,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
