Referencias
Facom:113A.10SR
Rubix:798526366000
EAN:3148518634809




Resumen técnico
| Apertura | 30 mm |
|---|---|
| Longitud | 250 mm |
| Material | aleación de cobre-berilio |
Detalles de producto : 113A.10SR LLAVE INGLESA 250 MM
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
LLAVE INGLESA 150 ADF
Cualidades
Otras dimensiones: Consulte con nosotros.
Aplicaciones
Para uso en una atmósfera explosiva o inflamable donde las herramientas clásicas de acero pueden producir accidentalmente chispas (Ámbitos de uso: refinerías, petroquímica, producción y transporte de energía - gas, electricidad,…).
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 463 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 250x70x18 mm |
| Peso con embalaje | 463 g |
| Apertura | 30 mm |
| Longitud | 250 mm |
| Material | aleación de cobre-berilio |
| Peso | 440 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,62 € Sin IVA
/ unidad
275,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días