Referencias
Bahco:NS010-1618
Rubix:798571160000
EAN:7314150293681


Resumen técnico
| Apertura | 16x18 mm |
|---|---|
| Longitud | 170 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS010-1618 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de estrella, para dos tamaños diferentes de pernos y tuercas, ideal en espacios reducidos. Material: bronce de aluminio. antichispa. Forjada. Norma del producto DIN 837.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 180 g |
|---|---|
| Apertura | 16x18 mm |
| Longitud | 170 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 120 g |
| Tamaño | 16x18 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,82 € Sin IVA
/ unidad
73,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días