Referencias
Beta Tools:42BA-AS 1
Rubix:798164449000
fabricante:000420965
EAN:8014230527505

Documentos
Detalles de producto : 42BA-AS 1-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas, planas y de estrella antichispa
• Medidas en pulgadas
Cualidades
Llaves combinadas de boca y poligonal acodada antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 266x50x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 310 g |
| Apertura | 1 mm |
| Longitud | 266 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 310 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
249,05 € Sin IVA
/ unidad
301,35 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
