NSB006-3032 LLAVE FIJA 2 BOCAS METRICA 30-32 ANTICHISPA DE COBRE BERILIO
NSB006
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NSB006-3032
Rubix:799017798000
EAN:7314150316700





Resumen técnico
| Apertura | 30 x 32 mm |
|---|---|
| Longitud | 265 mm |
| Material | cobre berilio (cu-be) |
Detalles de producto : NSB006-3032 LLAVE FIJA 2 BOCAS METRICA 30-32 ANTICHISPA DE COBRE BERILIO
• Fabricado con cobre berilio
• Cabeza en ángulo de 15°
• Llave fija de dos bocas para apretar o aflojar pernos y tuercas de dos medidas diferentes
• Conformidad con la normativa de productos DIN 895
• Herramientas antichispa diseñadas para su uso en ambientes potencialmente explosivos en los que las herramientas de acero «tradicionales» podrían generar chispas
• Cabeza en ángulo de 15° para un acceso óptimo
• Propiedades antimagnéticas y alta resistencia a la corrosión
• Para obtener más información sobre las restricciones de uso de los materiales anti-chispa, consulta los certificados correspondientes
Bahco NSB006-3032 es una llave fija doble antichispas de cobre-berilio (Cu-Be) para tuercas y pernos de 30 x 32 mm. Longitud 265 mm, 640 g.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 30 x 32 mm |
|---|---|
| Longitud | 265 mm |
| Material | cobre berilio (cu-be) |
| Peso | 640 g |
| Tamaño | 30 x 32 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,37 € Sin IVA
/ unidad
168,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días