NIVEL SLIM MAGNETICO DE 20 CM
Nivel Milwaukee Slim Box de 20 cm (10 por exposición)
Ver información técnicaReferencias
Milwaukee:4932478897
Rubix:799055910000
EAN:4058546361792

Detalles de producto : NIVEL SLIM MAGNETICO DE 20 CM
2 ampollas acrílicas macizas. Resistentes a los golpes y a la radiación UV. La superficie de medición fresada con precisión y una longitud de hasta 120 cm garantiza la máxima exactitud. Tapones terminales amortiguadores. Las empuñaduras antideslizantes se adhieren a la pared e impiden que se deslice. Orificio de suspensión duradero que facilita el almacenamiento. Certificado de terceros VPA que confirma la exactitud. Exactitud de 0,029° (0,0005 ˝/in, 0,5 mm/m).
Nivel Milwaukee Slim Box de 20 cm con función magnética y 2 ampollas acrílicas sólidas. Exactitud de hasta 0,5 mm/m.
Información técnica
Atributos
| Longitud | 200 mm |
|---|---|
| Tipo | nivel spirit |
| Magnético | sí |
| Material | ampollas de acrilato (acrílicas) |
| Error admisible | 0.5 mm/m |
| Precisión | exactitud de hasta 0,029° (0,0005'/in, 0,5 mm/m) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,60 € Sin IVA
/ unidad
15,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
