NIVEL TRAPEZOIDAL MAGNETICO 50 CM

Nivel MLH Trapezoidal FatMax 50cm - magnético

Ver información técnica
Referencias
Stanley:1-42-422
Rubix:798476047000
EAN:3253561424229
brand logo
Resumen técnico
Longitud50 mm
Tiponivel spirit
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NIVEL TRAPEZOIDAL MAGNETICO 50 CM


Descripción Cuerpo macizo de aleación ligera, prácticamente indeformable. Acabado de pintura epoxy. Burbuja horizontal magnificada. Mayor precisión 0,5mm/m. Base mecanizada. Base magnética. Permite utilizar libremente las manos cuando se trabaja en materiales ferromagnéticos. Fabricado en Francia. Nueva forma y aspecto para una mayor ergonomía ofreciendo la máxima duración. Diseño mejorado para un producto del siglo 21 La nueva forma es más fácil de agarrar para lecturas más rápidas y precisas La burbuja magnificada horizontal proporciona mayor precisión Precisión mejorada: 0.05mm/m Máquina de fresado superficial útil Imanes de tierra (Malh) para una fuerza de agarre definitiva
Nivel MLH Trapezoidal FatMax 50cm - magnético

Cualidades

Nueva forma y aspecto para una mayor ergonomía ofreciendo la máxima duración. Diseño mejorado para un producto del siglo 21 La nueva forma es más fácil de agarrar para lecturas más rápidas y precisas La burbuja magnificada horizontal proporciona mayor precisión Precisión mejorada: 0.05mm/m Máquina de fresado superficial útil

Información técnica


Atributos
Peso con embalaje556 g
Longitud50 mm
Tiponivel spirit
Magnético
Materialaluminio
Error admisible0.05 mm/mn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días