Referencias
Beta Tools:1696S 3000
Rubix:798166907000
fabricante:016960430
EAN:8014230179506

Documentos
Detalles de producto : 1696S 3000-NIVELES MANGOS DE ALUMINIO
Niveles con mangos de aluminio, con 2 cápsulas de nivel irrompibles
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 3010x95x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2331 g |
| Longitud | 3000 mm |
| Error admisible | 1 mm/m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,80 € Sin IVA
/ unidad
213,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
