Referencias
Beta Tools:1696D 600
Rubix:798166903000
fabricante:016960356
EAN:8014230617718

Documentos
Detalles de producto : 1696D 600-NIVELES DE ALUMINIO FUNDIDO
Niveles de aluminio fundido a presión con mangos, 4 bases rectificadas, con 3 cápsulas de nivel irrompibles precisión 1 mm/m
Cualidades
Die-cast aluminum spirit levels with handles (except the 300 mm version), 4 ground bases, 3 shatterproof vials, accuracy 1 mm/m
Aplicaciones
Measuring and marking tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 720x120x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 637 g |
| Longitud | 600 mm |
| Tipo | nivel spirit |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,65 € Sin IVA
/ unidad
50,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
