Referencias
Beta Tools:1696B 600
Rubix:798171732000
fabricante:016960206
EAN:8014230086460

Documentos
Detalles de producto : 1696B 600-NIVELE BASE MAGNETICA ALUMINIO
Niveles con base magnética de aluminio perfilado anodizado con 2 cápsulas de nivel irrompibles, precisión 1 mm/m
Cualidades
Niveles magneticos de aluminio perfilado anodizado con 2 visores de nivel irrompibles
Aplicaciones
Medición
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 615x80x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 444 g |
| Longitud | 600 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,03 € Sin IVA
/ unidad
58,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
