NIVEL LASER DE LINEA GLL 3-80 CG EN L-BOX 136 CON ACCESORIOS Y SOPORTE
GLL 3-80CG
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bosch:GLL 3-80 CG (0601063T00)
Rubix:798972311000
fabricante:0601063T00
EAN:3165140888424




Documentos
Detalles de producto : NIVEL LASER DE LINEA GLL 3-80 CG EN L-BOX 136 CON ACCESORIOS Y SOPORTE
Nivel láser de líneas GLL 3-80 CG, El nivel láser de línea GLL 3-80 CG Professional se conecta con facilidad y proyecta 3 líneas claras a 360° para una visibilidad máxima. Las líneas de láser de color verde brillante ofrecen una visibilidad hasta cuatro veces mejor que las líneas de color rojo. El innovador sistema de supervisión CAL Guard y una aplicación de smartphone con conexión por Bluetooth® permiten un control remoto, así como realizar ajustes de forma inalámbrica y muy precisa. Las tres líneas de proyección a 360° de esta herramienta permiten nivelar simultáneamente en horizontal y vertical, para trabajar con la mayor eficiencia. Este nivel láser de línea está concebido para instalar suelos y ventanas, montar estanterías, establecer marcos para cartón yeso y colocar azulejos. Gracias al sistema Dual Power Source del GLL 3-80 CG Professional, se puede utilizar tanto con una batería de litio de 12 V como con pilas alcalinas convencionales para conseguir una mayor flexibilidad. La herramienta es capaz de autonivelarse en superficies no regulares hasta +/- 4° en menos de 4 segundos con una excelente precisión de ± 0,2 mm/m*/**, y alcanza un área de trabajo de hasta 120 m si se utiliza con el receptor opcional LR 7 Professional. Este nivel láser de línea es compacto, fácil de manejar y muy resistente (IP54***). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0); Soporte universal BM 1 Professional (0 601 015 A01); Placa reflectora de medida del láser; Estuche semirrígido; 1 batería GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X); Cargador rápido GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
Nivel láser de líneas GLL 3-80 CG
Información técnica
Atributos
| Longitud | 162 mm |
|---|---|
| Tipo | láser |
| Error admisible | 0.2 mm/mn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
