Referencias
SOLA Messwerkzeuge:01730801
Rubix:799295439000
fabricante:01730801
Detalles de producto : NIVEL DE BURBUJA DIGITAL RED 60 DIGITAL
Nivel de burbuja digital RED DIGITAL
Características: de aluminio de perfil rectangular, con recubrimiento de polvo. Clinómetro Solatronic. Pantalla iluminada permanente, gira durante la medición inversa, indicación en grados, porcentajes, mm/m, etc. Orientación acústica. Tipo de protección IP65. Interfaz con Bluetooth® integrado.
Función de retención y de desconexión automática. Precisión de medición de las burbujas de agua: en posición normal y invertida 0,5 mm/m. Precisión de medición del módulo electrónico: con 0° y 90°: 0,05°, de lo contrario: 0,1°.
Aplicación: apropiado para mediciones horizontales y verticales en posición normal y al revés, así como en general para cualquier tipo de inclinación.
Nota: aplicación gratuita SOLA Measures disponible para iOS y Android.
Características: de aluminio de perfil rectangular, con recubrimiento de polvo. Clinómetro Solatronic. Pantalla iluminada permanente, gira durante la medición inversa, indicación en grados, porcentajes, mm/m, etc. Orientación acústica. Tipo de protección IP65. Interfaz con Bluetooth® integrado.
Función de retención y de desconexión automática. Precisión de medición de las burbujas de agua: en posición normal y invertida 0,5 mm/m. Precisión de medición del módulo electrónico: con 0° y 90°: 0,05°, de lo contrario: 0,1°.
Aplicación: apropiado para mediciones horizontales y verticales en posición normal y al revés, así como en general para cualquier tipo de inclinación.
Nota: aplicación gratuita SOLA Measures disponible para iOS y Android.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
266,23 € Sin IVA
/ unidad
322,14 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días