NIVELES NIVEL TORPEDO FATMAX 230MM - MAGNETICO 0-43-603

NIvel Torpedo FatMax® 230mm - magnético

Ver información técnica

Referencias

Stanley:0-43-603
Rubix:798224036000
EAN:3253560436032
brand logo

Resumen técnico

Longitud220 mm
Tiponivel spirit
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NIVELES NIVEL TORPEDO FATMAX 230MM - MAGNETICO 0-43-603


Descripción Cuerpo de aluminio de fundición. 3 burbujas (1 horizontal, 1 vertical, 1 a 45º). Precisión 0,5 mm/m. Burbuja central tipo bloque magnificada. Base magnética en forma de V (especial para tubos)
NIvel Torpedo FatMax® 230mm - magnético

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)22x45x255 mm
Peso con embalaje305 g
Longitud220 mm
Tiponivel spirit
Materialaluminio
Error admisible0.5 mm/mn
21,68 € Sin IVA
/ unidad
26,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días