Referencias
Bosch:GRL 400 H
Rubix:798894494000
fabricante:0601061800
EAN:3165140583169




Detalles de producto : NIVEL LASER GRL 400 H PROF. + LR 1
Láser giratorio GRL 400 H, Fácil de usar y listo para funcionar – el intuitivo láser giratorio GRL 400 H con un solo botón está preparado para ser utilizado en cualquier momento al realizar aplicaciones de nivelación en exteriores. El teclado de un botón, la función de autonivelado electrónico y la práctica bandeja para baterías permiten un trabajo sencillo, con un ajuste simple y una fácil sustitución de la batería: sin ni siquiera mover la herramienta. Gracias a una precisión de nivelado de 0,08 mm/m y un sistema de advertencia de choque ADS que indica si la posición de la herramienta ha cambiado, el GRL 400 H evita errores de nivelación y proporciona resultados precisos de forma sistemática. Desde determinar los valores de corte y llenado para excavaciones y zapatas, hasta nivelar formas concretas y paisajismo, esta herramienta consigue resultados excelentes. Este láser giratorio está preparado para soportar las duras condiciones de cualquier obra de exterior gracias a su protección contra el agua y el polvo IP56. El GRL 400 H puede utilizarse con baterías alcalinas o recargables. Trípode de construcción BT 170 HD Professional (0 601 091 300); Maletín de transporte; Regla graduada GR 240 Professional (0 601 094 100); Receptor de láser LR 1 Professional (0 601 015 400); 1 batería de NiMH (número de pieza de recambio 1 608 M00 05G); Juego de cargador con adaptador (número de pieza de recambio 1 600 A00 1W3); Compartimento para baterías (1 609 203 M02); 2 pilas de 1,5 V LR20 (D); 1 pila de 9 V (bloque) (6LR61)
Láser giratorio GRL 400 H
Información técnica
Atributos
| Longitud | 183 mm |
|---|---|
| Tipo | láser |
| Error admisible | 0.08 mm/mn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
828,40 € Sin IVA
/ unidad
1002,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
