Referencias
Bahco:426TOR9
Rubix:798340121000
EAN:7314150125319

Detalles de producto : 426TOR9 NIVEL ALUMINIO
Cualidades
•Imanes de tierras raras en la base
Base con ranura en V para uso en tuberías
Superficies de medición fresadas
Base con ranura en V para uso en tuberías
Superficies de medición fresadas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Longitud | 230 mm |
| Tipo | nivel spirit |
| Magnético | sí |
| Peso | 210 g |
| Material | aluminio macizo de grado aeronáutico |
| Error admisible | 0.5 mm/m |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,66 € Sin IVA
/ unidad
25,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días