Referencias
Beta Tools:1696 600
Rubix:798168485000
fabricante:016960006
EAN:8014230086354

Documentos
Detalles de producto : 1696 600-NIVELES DE ALUMINIO PERFILADO
Niveles de aluminio perfilado anodizado, con cápsulas de nivel irrompibles precisión: 1 mm/m
Cualidades
Aluminum profile spirit level with 2 unbreakable vials
Aplicaciones
Medición
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 610x73x51 mm |
|---|---|
| Peso neto | 376 g |
| Longitud | 600 mm |
| Tipo | nivel spirit |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,75 € Sin IVA
/ unidad
36,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
