Referencias
Roeckle:4223/150
Rubix:799296115000
fabricante:4223/150
EAN:4030616422152
Detalles de producto : NIVEL BURBUJA C/BASTIDOR 150X150 MM-0,02 MM-M
Nivel de burbuja con bastidor
Características: de fundición especial de alta calidad, estructura lacada. Superficie de medición plana y prismática (150°), rectificadas con precisión. Nivel longitudinal, nivel oblicuo y aislamiento térmico total, permite lectura lateral del nivel. Suministro en estuche.
Aplicación: para la alineación exacta de superficies y ejes horizontales y verticales.
Características: de fundición especial de alta calidad, estructura lacada. Superficie de medición plana y prismática (150°), rectificadas con precisión. Nivel longitudinal, nivel oblicuo y aislamiento térmico total, permite lectura lateral del nivel. Suministro en estuche.
Aplicación: para la alineación exacta de superficies y ejes horizontales y verticales.
Información técnica
Atributos
| Tipo | nivel spirit |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
676,78 € Sin IVA
/ unidad
818,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días