NIVEL TORPEDO BLOQUE 4932459097

Nivel de torpedo de palanquilla

Ver información técnica
Referencias
Milwaukee:4932459097
Rubix:799226410000
EAN:4002395283101
brand logo
Resumen técnico
Longitud170 mm
Tiponivel spirit
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : NIVEL TORPEDO BLOQUE 4932459097


Imanes de tierras raras amplificados para una máxima potencia de sujeción.
Área de visión maximizada. Lea fácilmente la inclinación en 1/8" o 1/4" por pie en cualquier dirección.
Los viales acrílicos reforzados ofrecen la máxima durabilidad.
Libre de soldaduras. Nivele fácilmente sobre juntas de soldadura en tuberías y otros materiales.

Información técnica


Atributos
Longitud170 mm
Tiponivel spirit
Magnético
Materialacrílico
Error admisible0.5 mm/mn
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,50 Sin IVA
/ unidad
39,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días