60CM FMAX XTREME BOX BEAM LEVE

Nivel tubular FatMax® Pro™ 60cm

Ver información técnica

Referencias

Stanley:0-43-624
Rubix:798257504000
EAN:3253560436247
brand logo

Resumen técnico

Longitud600 mm
Tiponivel spirit
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 60CM FMAX XTREME BOX BEAM LEVE


Descripción -Cuerpo tubular y burbujas de limpieza fácil. 20% más fuerte que un nivel tubular reforzado convencional. Burbujas sólidas anti choques. Superficies mecanizadas. Agarraderas bimateria reforzadas para mayor confort. Extremos de caucho. Burbuja central magnificada. Precisión: +/- 0,5 mm/m -10 años de garantía.
Nivel tubular FatMax® Pro™ 60cm

Cualidades

Sturdy I-profile up to 5x stronger than other Stanley spirit levels
Extra-large center vial for clear legibility
Block-shaped vials with excellent accuracy (0.5mm/m)
Bimaterial handle screwed to frame
2 work surfaces for maximum accuracy
Rubber protection ends
Lifetime accuracy guarantee

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)30,5x60,5x622 mm
Peso con embalaje714 g
Longitud600 mm
Tiponivel spirit
Materialaluminum
Error admisible0.5 mm/mn
43,34 € Sin IVA
/ unidad
52,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días