NIVEL ALUMINIO 600 MM

Nivel de caja

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:894422
Rubix:799066186000
EAN:3660338468353
brand logo

Resumen técnico

Longitud600 mm
Tiponivel spirit
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NIVEL ALUMINIO 600 MM


Nivel rectangular de aluminio. Precisión de 0,75 mm/m. Cuerpo de aleación ligera. Superficie pulida (fácil limpieza). 1 botella horizontal y 1 vertical de cristal acrílico.
Nivel de caja 600mm, cuerpo de aluminio con recubrimiento en polvo. Precisión 0,5mm/M, x2 burbujas (vertical y horizontal)

Información técnica


Atributos
Longitud600 mm
Tiponivel spirit
Materialaluminio
Error admisible0.5 mm/mn
27,45 € Sin IVA
/ unidad
33,21 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días