Referencias
Beta Tools:1696D 500
Rubix:798166902000
fabricante:016960355
EAN:8014230617701

Documentos
Detalles de producto : 1696D 500-NIVELES DE ALUMINIO FUNDIDO
Niveles de aluminio fundido a presión con mangos, 4 bases rectificadas, con 3 cápsulas de nivel irrompibles precisión 1 mm/m
Cualidades
Die-cast aluminum spirit levels with handles (except the 300 mm version), 4 ground bases, 3 shatterproof vials, accuracy 1 mm/m
Aplicaciones
Measuring and marking tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 530x90x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 551 g |
| Longitud | 500 mm |
| Tipo | nivel spirit |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,55 € Sin IVA
/ unidad
44,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
