Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:S8 70,00 85,00 11,50 B209
Rubix:798390207000
fabricante:24007558


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Altura | 11.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : S8 70 85 11,5 B209 70NBR 24007558
Sello de vástago de una sola pieza con una cabeza de goma incrustada en la parte textil. El sello de vástago compacto también es adecuado para espacios de instalación normalizados según ISO 5597.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Altura | 11.5 mm |
| Material | 70 nbr b209 |
| Ejecución | s8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
129,68 € Sin IVA
/ unidad
156,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días