Referencias
Dichtomatik:49433554
Rubix:799070821000
fabricante:SPOR31 2P 170,0 185,1 6,3 PT0007


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 185.1 mm |
| Material | ptfe |
Documentos
Detalles de producto : SPOR31 2P 170,0 185,1 6,3 PT0007
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 185.1 mm |
| Material | ptfe |
| Ejecución | spor31 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,51 € Sin IVA
/ unidad
154,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días