87V MULTIMETRO 87V

Multímetro Industrial 87

Ver información técnica
Referencias
Fluke:FLUKE-87-5/EUR
Rubix:798256350000
fabricante:3947858
EAN:0095969586733
brand logo
Resumen técnico
Campo de medición0-1000 v
Categoría de precargacat iii 1000 v/cat iv 600 v

Detalles de producto : 87V MULTIMETRO 87V


Multímetros digitales Fluke Serie 80 V para uso industrial. Tensión AC/DC 1000V. Corriente AC/DC 10A. Modo de escala automático y manual. Función de registro Mín/Máx/Promedio con alerta Mín/Máx. AutoHold, pantalla iluminada y alerta de entrada. Prueba de continuidad y de diodos, ciclo de trabajo. Garantía de por vida. Categoría de seguridad CAT III 1000V/CAT IV 600V. Función exclusiva para mediciones precisas de tensión y frecuencia con reguladores de frecuencia y otros equipos que causan interferencias eléctricas (87 V). Modo relativo para eliminar la influencia de los cables de prueba al medir valores de resistencia bajos. Tensión y corriente True-RMS (Fluke 87V). Termómetro incorporado (Fluke 87V). Registro de picos (Fluke 87V). Kit combinado Fluke 87V/E2 para el electricista industrial.

Información técnica


Atributos
Campo de medición0-1000 v
Categoría de precargacat iii 1000 v/cat iv 600 v
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
630,00 Sin IVA
/ unidad
762,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días