Referencias
Fluke:FLUKE-114 EUR
Rubix:798262672000
fabricante:2583552
EAN:0095969344791
Detalles de producto : 114 MULTIMETRO PARA APLICACION ES ELECTRICAS FLUKE 114
Multímetro digital de verdadero valor eficaz Fluke serie 110. Tensión CA/CC: 600 V. Registro mínimo/máximo/promedio de las fluctuaciones de la señal. Gran pantalla con retroiluminación LED blanca. Medida de resistencia y prueba de continuidad . Display Hold. Modo de alcance automático y manual. Categoría de seguridad CAT III 600V. AutoVolt: selección automática de tensión CA/CC. LoZ: baja impedancia de entrada: ayuda a evitar falsas lecturas debidas a tensiones fantasma. El multímetro Fluke 114 es el instrumento por excelencia para resolver problemas de pruebas go/no go.
Información técnica
Atributos
| Campo de medición | 0-600 v |
|---|---|
| Categoría de precarga | cat iii 600 v |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,00 € Sin IVA
/ unidad
294,03 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días