Referencias
Fluke:AMP-220-EUR
Rubix:798596020000
fabricante:4560596
Detalles de producto : 4560596 PINZA TRMS 600 A ACDC 600 V ACDC AMPROBE AMP 220
La pinza amperimétrica TRMS de 600A AMP-210-EUR ofrece una gama completa de funciones de medida para los entornos eléctricos modernos de hoy.
Medición de corriente, tensión y resistencia
Medición de capacitancia y frecuencia
Zumbador de indicación de continuidad
Filtro de paso bajo
Medición de corriente de irrupción
Detección de tensión sin contacto
Apertura Máxima de Mandíbula 35 mm
Medición de corriente, tensión y resistencia
Medición de capacitancia y frecuencia
Zumbador de indicación de continuidad
Filtro de paso bajo
Medición de corriente de irrupción
Detección de tensión sin contacto
Apertura Máxima de Mandíbula 35 mm
Información técnica
Atributos
| Campo de medición | 0-600 v |
|---|---|
| Categoría de precarga | cat iii 600 v |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,00 € Sin IVA
/ unidad
262,57 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
