4560581 PINZA TRMS 600 A AC 600 V ACDC AMPROBE AMP210
Pinza Amperimétrica
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Fluke:AMP-210-EUR
Rubix:798596021000
fabricante:4560581
Documentos
Detalles de producto : 4560581 PINZA TRMS 600 A AC 600 V ACDC AMPROBE AMP210
medición de tensión dc máxima absoluta: 600v dc.
medición de resistencia máxima absoluta: 60kω.
número de modelo: amp 210.
precisión máxima de corriente ac: ±2 % + 5lsd.
precisión máxima de tensión ac: ±1% + 5lsd.
precisión máxima de tensión dc: ±1% + 5lsd.
peso: 208g.
categoria de seguridad: cat iii 600 v.
altura: 37mm.
precisión máxima de medición de resistencia: ±1% + 5lsd.
funciones medidas: corriente ac, tensión ac, tensión dc, resistencia, temperatura.
temperatura máxima de funcionamiento: +40°c.
medición de resistencia máxima absoluta: 60kω.
número de modelo: amp 210.
precisión máxima de corriente ac: ±2 % + 5lsd.
precisión máxima de tensión ac: ±1% + 5lsd.
precisión máxima de tensión dc: ±1% + 5lsd.
peso: 208g.
categoria de seguridad: cat iii 600 v.
altura: 37mm.
precisión máxima de medición de resistencia: ±1% + 5lsd.
funciones medidas: corriente ac, tensión ac, tensión dc, resistencia, temperatura.
temperatura máxima de funcionamiento: +40°c.
Información técnica
Atributos
| Campo de medición | 0-600 v |
|---|---|
| Categoría de precarga | cat iii 600v |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,00 € Sin IVA
/ unidad
223,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

