1587 FC PROBADOR DE AISLAMIENTO 1587 FC

Multímetro de aislamiento 1587

Ver información técnica

Referencias

Fluke:FLUKE-1587 FC
Rubix:798571950000
fabricante:4691215
EAN:0095969796620
brand logo

Resumen técnico

Campo de medición0-1000 v
Categoría de precargacat iv 600 v/cat iii 1000 v

Detalles de producto : 1587 FC PROBADOR DE AISLAMIENTO 1587 FC


El multímetro de aislamiento 2 en 1 de alta calidad. Los multímetros de aislamiento Fluke 1587 FC combinan un comprobador de aislamiento digital con un multímetro digital completo de verdadero valor eficaz en un dispositivo compacto y portátil que ofrece una versatilidad óptima tanto para la localización de averías como para el mantenimiento preventivo. El multímetro de aislamiento Fluke 1587 FC añade cuatro nuevas y potentes funciones de diagnóstico con la aplicación Fluke Connect ® Measurements-app: Las pruebas de relación PI-/DAR temporizadas con gráficos TrendIt™ identifican más rápidamente la humedad y los problemas de aislamiento contaminado. Almacenamiento en memoria a través de Fluke Connect, por lo que no es necesario anotar los resultados, se reducen los errores y los datos se almacenan para su seguimiento posterior. Compensación de temperatura a través de la app para determinar líneas base precisas y comparaciones históricas relevantes. El seguimiento histórico de los equipos y el registro de tendencias revelan el deterioro de los equipos a lo largo del tiempo, lo que permite tomar decisiones sobre su ubicación en tiempo real con Fluke Connect® Assets. Características del producto: Pruebas de relación PI/DAR temporizadas. La detección de circuitos conductores de tensión evita, para mayor seguridad del usuario, las pruebas de aislamiento a tensiones> 30 V. Filtro de paso bajo para accionamientos controlados por frecuencia, para mediciones precisas de accionamientos de motores. Descarga automática de tensiones capacitivas para mayor seguridad del usuario. Prueba de aislamiento (1587 FC: 0,01 MΩ a 2 GΩ). Tensiones de prueba de aislamiento (1587 FC: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) para numerosas aplicaciones. Tensión CA/CC, CC en milivoltios, CA/CC en miliamperios, resistencia (Ω), marcha. Capacidad, test de diodos, temperatura, mín./máx., frecuencia (Hz). Apagado automático para que las pilas duren más. Categoría de medida CAT III 1000 V, CAT IV 600 V. Gran pantalla con retroiluminación. Con el robusto maletín de transporte puede llevar todo lo necesario para trabajar. Accesorios incluidos: sonda para uso remoto, cables y sondas de prueba, pinzas cocodrilo, termopar tipo K. Compatible con la pinza magnética opcional para colgar el medidor Fluke TPAK para trabajar cómodamente con las manos libres.

Información técnica


Atributos
Campo de medición0-1000 v
Categoría de precargacat iv 600 v/cat iii 1000 v
1182,00 € Sin IVA
/ unidad
1430,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días