115 MULTIMETRO ELECTRICO Y ELECTRONICO FLUKE 115

Multímetro 115

Ver información técnica

Referencias

Fluke:FLUKE-115 EUR
Rubix:798262670000
fabricante:2583583
EAN:0095969344814
brand logo

Resumen técnico

Campo de medición0-600 v
Categoría de precargacat iii 600 v

Detalles de producto : 115 MULTIMETRO ELECTRICO Y ELECTRONICO FLUKE 115


Fluke serie 110 multímetro digital de valor RMS. Voltaje AC/DC: 600 V. Mín/Máx/Mediaregistro de las fluctuaciones de la señal. Pantalla grande con luz LED de fondo blanca. Medición de resistencia y prueba de continuidad. Visualización en espera. Modo de alcance automático y manual. Categoría de seguridad CAT III 600V. Corriente AC/DC: 10 A. Frecuencia. Prueba de capacidad y diodo. El multímetro 115 Fluke es adecuado para realizar pruebas en el sitio, ideal para técnicos de servicio.

Información técnica


Atributos
Campo de medición0-600 v
Categoría de precargacat iii 600 v
284,00 € Sin IVA
/ unidad
343,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días