Referencias
Ref. sustituida:860233
Roebuck:873171
Rubix:798900904000
EAN:3660338268090
Documentos
Detalles de producto : MULTIMETRO S2 CAT III 600V
Multímetro provisto de una pantalla LCD con retroiluminación muy legible.Líneas de medición, bolsa de transporte, sonda de temperatura y pilas incluidas.Indicador: LCD iluminada de 40 mmPrueba de diodos: SÍPrueba de continuidad: SÍMedición de temperatura: -20 -1000° C con sonda tipo KTensión de entrada máxima: 600 V CA/CCImpedancia de entrada >7,5 MΩ, tip. 10 MΩ (CA V y CC V)Margen de fluctuación de la tensión alternativa: 50-400 HzRango de medidas de frecuencia: 10 Hz – 10 MHzRango de medidas de capacidad: Hasta 20 µFCortocircuitos de 600 mA (con ajuste automático) 10 A/ 690 V (rápido)Rango de temperaturas de servicio: 0-40 °C (32-104 °F)Rango de temperaturas de almacenamiento: -10-50 °C (14-122 °F)Categoría de sobretensión: CAT III 600 VDimensiones: 183 x 95 x 50 mmPeso: 410 g (con pilas)Alimentación 2 x 1,5 V AAGARANTÍA DE 2 AÑOS
Información técnica
Atributos
| Campo de medición | 10 hz – 10 mhz |
|---|---|
| Categoría de precarga | cat iii 600v |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,55 € Sin IVA
/ unidad
193,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días