1645981 MULTIMETRO DIGITAL TRMS MEDIDAS DE VAC/DC,A AC/DC, OHM. FLUKE 175

170 Series Multímetro Digital

Ver información técnica
Referencias
Fluke:4814507
Rubix:798262665000
fabricante:175
brand logo
Resumen técnico
Campo de medición0-1000 v
Categoría de precargacat iii 1000 v;cat iv 600 v

Detalles de producto : 1645981 MULTIMETRO DIGITAL TRMS MEDIDAS DE VAC/DC,A AC/DC, OHM. FLUKE 175


lecturas de corriente y tensión ca de verdadero valor eficaz, resolución de 6000 cuentas, registro de valores mínimos, máximos y promedio, así como también rangos de frecuencia y capacitancia.
a pesar de todo esto y de muchas otras características útiles, la serie 170 sigue siendo fácil de usar.
el estuche ergonómico con funda integrada protege las unidades en entornos hostiles y difíciles.
para cambiar las baterías, no hace falta abrir el estuche ya que las baterías tienen una puerta fácil de abrir.
todas las salidas disponen de protección eléctrica homologada según la norma en61010-1 cat iv 600 v/cat iii 1000 v.
la serie fluke 170 se suministra con cables de prueba tl75, batería de 9 voltios instalada y manual del usuario y viene con la garantía de por vida única de fluke.
características:
mediciones de verdadero valor eficaz
cuentas en pantalla digital, se actualizan 4 veces por segundo
pantalla con retroiluminación
segmentos analógicos/con gráfico de barras, se actualizan 40 veces por segundo
selección de rangos automática y manual
retención de datos en pantalla y retención automática
modo de registro de valores mínimos, máximos y promedio con alarma de mínimos y máximos
lecturas de temperatura (se incluye sonda termopar de extremo redondeado) - model 179
el modo de suavizado permite el filtrado de entradas rápidamente cambiantes
continuidad de la señal acústica y comprobación de diodos
el alerta de los cables de prueba advierte sobre la conexión de los cables de prueba
el alerta de tensión peligrosa advierte sobre valores de tensión por encima de los 30 v
indicación de batería baja
estuche ergonómico con funda integrada
fácil cambio de batería sin necesidad de abrir todo el estuche
el modo "en espera" seleccionable preserva la vida útil de la batería
garantía

Cualidades

• Mediciones True RMS de tensión y corriente
• Selección de rango manual y automático.
• Pantalla y Auto Hold
• Resistencia, frecuencia y capacitancia
• Prueba de continuidad y de diodos
• Registro MIN/MAX/PROMEDIO.
• Suavizado (aplanamiento) para un registro más estable de señales de entrada que fluctúan rápidamente
• Categoría de seguridad CATIII 1000V / CATIV 600V

Información técnica


Atributos
Campo de medición0-1000 v
Categoría de precargacat iii 1000 v;cat iv 600 v
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,00 Sin IVA
/ unidad
446,49 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h