Referencias
Fluke:FLUKE-117 EUR
Rubix:798262669000
fabricante:2583647
EAN:0095969344852
Detalles de producto : 117 MULTIMETRO FLUKE 117 CON DETECTOR DE TENSION SIN CONTACT
Multímetro digital de verdadero valor eficaz Fluke serie 110. Tensión CA/CC: 600V. Registro mínimo/máximo/promedio de las fluctuaciones de la señal. Gran pantalla con retroiluminación LED blanca. Medida de resistencia y prueba de continuidad . Display Hold. Modo de alcance automático y manual. Categoría de seguridad CAT III 600V. Corriente CA/CC: 10A. Tecnología VoltAlert para detección de tensión sin contacto. AutoVolt: selección automática de tensión CA/CC. LoZ: baja impedancia de entrada: ayuda a evitar falsas lecturas debidas a tensiones fantasma. Frecuencia. Capacidad y prueba de diodos. Multímetro Fluke 117 con detección de tensión sin contacto. Ideal para electricistas que trabajan en edificios con altos requisitos, como locales comerciales, hospitales y escuelas.
Información técnica
Atributos
| Campo de medición | 0-600 v |
|---|---|
| Categoría de precarga | cat iii 600 v |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
359,00 € Sin IVA
/ unidad
434,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días