Referencias
Fluke:FLUKE-113 EUR
Rubix:798262673000
fabricante:3088053
EAN:0095969436298
Detalles de producto : 113 MULTIMETRO ELECTRICO BASIC O FLUKE 113
Multímetro digital True-RMS- para mediciones básicas electrotécnicas. El multímetro digital Fluke 113 ofrece a los usuarios la posibilidad de realizar ajustes básicos de los medidores y pruebas de conectividad de forma rápida y sencilla. Este instrumento de medida es extremadamente fácil de usar y dispone de las funciones necesarias para resolver la mayoría de los problemas eléctricos. El Fluke 113 ofrece mejoras significativas en comparación con otros multímetros digitales del mercado, incluido el Fluke-modelo 7-600. Gracias a la función de medida VCHEK™ LoZ de Fluke para bajas impedancias, los usuarios pueden realizar pruebas de tensión y de continuidad s simultáneamente. Con la función Min/Max también se pueden registrar fluctuaciones de señal. El Fluke 113 es adecuado para pruebas de diodos y dispone de un modo de alcance automático y otro manual. Con características como el cumplimiento de las normas de seguridad más recientes, iluminación de fondo y una pantalla mucho más grande y fácil de leer, este instrumento de medida es imprescindible en cualquier bolsa de herramientas.
Información técnica
Atributos
| Campo de medición | 0-600 v |
|---|---|
| Categoría de precarga | cat iii 600 v/cat iv 300 v |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
178,00 € Sin IVA
/ unidad
215,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días