Referencias
Beta Tools:8278 8X80
Rubix:798482321000
fabricante:082780208
EAN:8014230637235



Detalles de producto : 8278 8X80-MOSQUETONES TRAPEZOIDALES
Mosquetones trapezoidales inox AISI 316. 8 x 80. ANÁLISIS DE LABORATORIO: análisis químico y ensayo de tracción CERTIFICADOS DISPONIBLES: Especificación de Producto y Informe de Ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
Cualidades
Mosquetones trapezoidales inox AISI 316
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x45x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 66 g |
| Apertura | 8x80 mm |
| Material Principal | inox |
| Material | inox aisi 316 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,41 € Sin IVA
/ unidad
15,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
