MOSQUETON AJ501

3M™ Protecta® Mosquetón con entrada atornillada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

3M:AJ501
Rubix:798427989000
fabricante:7100324729
EAN:3660570013533
brand logo

Resumen técnico

Apertura17 mm
Material Principalacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MOSQUETON AJ501


Mosquetón con cierre atornillado; Mosquetón de acero, 25 kN, apertura 17 mm (por 20)

Cualidades

•Manual Locking; ideal for occasional opening during the working week
Durable and lightweight
Corrosion resistant

Aplicaciones

Construction;General Industry;Mining;Oil & Gas;Transportation

Información técnica


Atributos
Apertura17 mm
Material Principalacero
Materialacero
13,96 € Sin IVA
/ unidad
16,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días