Referencias
Miller:1018968
Rubix:798517170000
EAN:3660681046086
Detalles de producto : MOSQUETON 1018968
Material: Aluminio. Abertura: 16mm
Resistencia: 28kN
Dimensiones: 107 x 61 mm
Peso: 75 Gr
Mosquetón multiuso
Norma: EN362 Clase B
Información técnica
Atributos
| Apertura | 16 mm |
|---|---|
| Material Principal | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,11 € Sin IVA
/ unidad
36,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

