FAR0903 MOSQUETON DE ACERO DE DOBLE BLOQUEO

Conector Twist Lock de acero

Ver información técnica

Referencias

JSP:FAR0903
Rubix:798572839000
EAN:5038428162135
brand logo

Resumen técnico

Apertura22 mm
Material Principalacero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : FAR0903 MOSQUETON DE ACERO DE DOBLE BLOQUEO


Conector de tipo auto-cerrante y de bloqueo automático. Galvanizado amarillo/dorado. Abertura de la puerta 22 mm. Resistencia a la rotura 40 kN. Conforme a EN 362:2004 Clase B.

Información técnica


Atributos
Apertura22 mm
Material Principalacero
Materialacero
9,85 € Sin IVA
/ unidad
11,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días