Referencias
Beta Tools:8250 70
Rubix:798163008000
fabricante:082500207
EAN:8014230636498



Detalles de producto : 8250 70-MOSQUETONES CON SEGURO
Mosquetones de gancho con cierre de seguridad inox AISI 316
Cualidades
Mosquetones de gancho con cierre de seguridad inox AISI 316
Aplicaciones
Accesorios para cuerdas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 42 g |
| Apertura | 70 mm |
| Material Principal | inox |
| Material | inox aisi 316 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,08 € Sin IVA
/ unidad
7,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
