Referencias
Beta Tools:8080 12X105
Rubix:798170859000
fabricante:080800012
EAN:8014230188478



Detalles de producto : 8080 12X105-ESLABONES DE UNION ZINCADOS
DATOS TÉCNICOS
• coeficiente de seguridad: 4
CERTIFICADOS DISPONIBLES
• Especificación del producto
• Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
• coeficiente de seguridad: 4
CERTIFICADOS DISPONIBLES
• Especificación del producto
• Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x140x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 242 g |
| Apertura | 2x105 mm |
| Material Principal | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,61 € Sin IVA
/ unidad
4,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
