Equipos de protección individual
Protección anticaídas
Conectores
Mosquetón para protección anticaídas
1018960 MOSQUETON ESTÁNDAR MILLER GALV CONNECTOR OPEN 17MM
1018960 MOSQUETON ESTÁNDAR MILLER GALV CONNECTOR OPEN 17MM
Mosquetón de Rosca CS20
Referencias
miller (honeywell):
1018960
rubix:
798278542000
ean:
3660681044440
Resumen técnico
Apertura
17
mm
Material Principal
Acero
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Certificado de conformidad
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : 1018960 MOSQUETON ESTÁNDAR MILLER GALV CONNECTOR OPEN 17MM
Mosquetón de Rosca CS20 Miller. Material: Aluminio Abertura: 17mm Resistencia: 25kN Dimensiones: 104 x 58 mm Peso:165 Gr Mosquetón multiuso Norma: EN362 Clase B
Información técnica
Atributos
Apertura
17
mm
Material Principal
Acero
Material
Steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
9,15
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h