Referencias
Miller:1018972
Rubix:798518048000
EAN:3660681046116
Detalles de producto : 10 189 72 MOSQUETON GRANDE 60MM ALU
Material: Aluminio. Abertura: 60 mm
Resistencia: 23 kN
Dimensiones: 240 x 113 mm
Peso: 244 Gr
Mosquetón multiuso
Norma: EN362 Clase A
Información técnica
Atributos
| Apertura | 60 mm |
|---|---|
| Material Principal | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,83 € Sin IVA
/ unidad
85,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días

