Referencias
Beta Tools:8074 14X180
Rubix:798643820000
fabricante:080740104
EAN:8014230782874



Detalles de producto : 8074 14X180-MOSQUETONES ZINCADOS
DATOS TÉCNICOS
• coeficiente de seguridad: 4
CERTIFICADOS DISPONIBLES
• Especificación del producto
• Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
• coeficiente de seguridad: 4
CERTIFICADOS DISPONIBLES
• Especificación del producto
• Informe de ensayo tipo 2.2 UNI EN10204
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 0x0x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 400 g |
| Apertura | 14x180 mm |
| Material Principal | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,37 € Sin IVA
/ unidad
12,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
