082500210 - 8250 L100 MOSQUETON CON SEGURO INOX
Mosquetones de gancho con seguro inox AISI 316
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8250 100
Rubix:798614071000
fabricante:082500210
EAN:8014230636504



Detalles de producto : 082500210 - 8250 L100 MOSQUETON CON SEGURO INOX
Mosquetones de gancho con cierre de seguridad inox AISI 316
Cualidades
Mosquetones de gancho con cierre de seguridad inox AISI 316
Aplicaciones
Accesorios para cuerdas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x58x10 mm |
|---|---|
| Peso neto | 115 g |
| Apertura | 100 mm |
| Material Principal | inox |
| Material | inox aisi 316 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,86 € Sin IVA
/ unidad
11,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
