LSN-40

Montaje de pie de horquilla LSN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LSN-40
Rubix:751130506113
fabricante:5562
EAN:4052568000929
LSN-40 Clevis foot mounting

Resumen técnico

Tipomontaje de pie de horquilla
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LSN-40


Montaje de pie de horquilla LSN-40 con rodamiento esférico. Tamaño=40, clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, temperatura ambiente=-40 - 120 °C, peso del producto=220 g, nota de materiales=(* sin cobre ni PTFE, * conforme a RoHS)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)68x42x58 mm
Peso neto214,3 g
Tipomontaje de pie de horquilla
47,92 Sin IVA
/ unidad
57,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días