EGZ-10-10

Cilindro atornillable EGZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:EGZ-10-10
Rubix:751120306113
fabricante:15037
EAN:4052568066628
EGZ-10-10 Cartridge cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro atornillable egz
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EGZ-10-10


Cilindro de cartucho EGZ-10-10 Con rosca macho de doble efecto en la carcasa del cilindro . Carrera=10 mm, Diámetro del émbolo=10 mm, Amortiguación=Sin amortiguación, Posición de montaje=Cualquier, Modo de funcionamiento=(* simple efecto, * acción de empuje)

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)70x27x32 mm
Peso neto14,83 g
Tipocilindro atornillable egz
47,84 € Sin IVA
/ unidad
57,89 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h