CM2E25-D8125-100

Cilindro serie CM2

Ver información técnica

Referencias

SMC:CM2E25-D8125-100
Rubix:799203465000
fabricante:CM2E25-D8125-100
EAN:3618035747400
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro

Detalles de producto : CM2E25-D8125-100


SMC lanza una nueva gama de cilindros neumáticos con cuerpo cilíndrico: la serie CM2-Z. Este nuevo modelo reduce considerablemente el tiempo de montaje, así como los costes de mantenimiento, gracias a la posición del detector, que puede modificarse aflojando un simple tornillo. La incorporación de un soporte transparente para el detector proporciona una mejor visibilidad del estado del mismo. Esta serie también ofrece una mayor flexibilidad, con la posibilidad de elegir entre varilla roscada y varilla roscada. Cuando las dimensiones deban reducirse al mínimo, puede optar por una cabeza de varilla roscada (hasta 29 mm más corta) y/o por un modelo de fondo corto (hasta 16 mm más corto). Con una amplia selección de soportes de montaje, la serie CM2-Z también ofrece una mayor flexibilidad de montaje, por lo que resulta ideal para aplicaciones de sujeción y posicionamiento, posicionamiento y fijación.

Información técnica


Atributos
Tipocilindro
185,90 € Sin IVA
/ unidad
224,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días