DPZ-32-80-P-A-KF

Doble cilindro DPZ

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DPZ-32-80-P-A-KF
Rubix:798194045000
fabricante:162135
EAN:4052568130688
DPZ-32-80-P-A-KF Twin-piston cylinder

Resumen técnico

Tipocilindro de doble pistón (doble) dpz
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DPZ-32-80-P-A-KF


Accionamiento con guía de rodamiento de bolas y gran capacidad de carga gracias a la gran distancia entre los vástagos del pistón. Con amortiguación fija.

Cualidades

  • Los pistones gemelos proporcionan el doble de fuerza en la mitad del espacio
  • Guía con rodamiento de bolas simple o recirculante
  • Ajuste preciso de la carrera en la posición final

Información técnica


Atributos
Peso neto2120 g
Tipocilindro de doble pistón (doble) dpz
988,04 € Sin IVA
/ unidad
1195,53 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días