Referencias
Festo:DPZ-16-40-P-A
Rubix:798156413000
fabricante:32688
EAN:4052568114657

Documentos
Detalles de producto : DPZ-16-40-P-A
Accionamiento con guía de rodamiento de bolas y gran capacidad de carga gracias a la gran distancia entre los vástagos del pistón. Con amortiguación fija.
Cualidades
- Los pistones gemelos proporcionan el doble de fuerza en la mitad del espacio
- Guía con rodamiento de bolas simple o recirculante
- Ajuste preciso de la carrera en la posición final
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 486 g |
| Tipo | cilindro de doble pistón (doble) dpz |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
467,36 € Sin IVA
/ unidad
565,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días