LN-63

Fijación del pie de horquilla LN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LN-63
Rubix:798154360000
fabricante:5150
EAN:4052568000875
LN-63 Clevis foot mounting

Resumen técnico

Tipofijación del pie de horquilla
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LN-63


Caballete de fijación LN-63 Para el montaje giratorio de cilindros DNC, DNGU, DNGUT, DNG, DNU, AEVU, ADVU, ADVUP, ADVUP. Tamaño=63, Basado en la norma=ISO 15552 (anteriormente también VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=-40 - 150 °C, Peso del producto=545 g

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)61x60x66 mm
Peso neto489,2 g
Tipofijación del pie de horquilla
34,06 Sin IVA
/ unidad
41,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días